- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- キャプタイヤ ジョイントのおすすめ人気ランキング
キャプタイヤ ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新113件の「キャプタイヤ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャプタイヤケーブル ジョイント」、「キャプタイヤ コネクタ」、「ウェルダージョイント」などの商品も取り扱っております。
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
径(Φmm)8長さ(m)0.2
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
阪口製作所ケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
管径(Φmm)11長さ(mm)35